Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2242-4-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLA 38YP08

EATON 2242-4-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RLA Malli: 2242-4-5SRistiviite: 38YP08
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
€81.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.1 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 4 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)9 / 16 "-18
Max. Työpaine4500
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2242-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€22.61
EATON 2242-2-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKZ 38YP07 2242-2-5S0.87 "4500€69.43
EATON 2242-8-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€29.68
EATON 2242-12-14S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLC 38YP10 2242-12-14S1.55 "2500€88.69
EATON 2242-20-20S Hydrauliletkusovitin, 1 1/4 In 1 5/8 In Nptf Sae 37 Hiiliteräs | AH8RLD 38YP11 2242-20-20S2.022000€107.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2242-4-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs
€81.47 / yksikkö