Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2239-2-4S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKJ 38YN92

EATON 2239-2-4S Nptf Naaras Sae 37 Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RKJ Malli: 2239-2-4SRistiviite: 38YN92

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€24.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.08
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16 "-20
Max. Työpaine5000
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: Suora laipio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2239-6-8S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000€43.67
EATON 2239-8-10S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000€59.59
EATON 2239-12-12S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKM 38YN95 2239-12-12S3.053000€79.96
EATON 2239-16-16S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKN 38YN96 2239-16-16S3.25 "2500€168.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2239-2-4S Nptf Naaras Sae 37 Uroshiiliteräs
€24.94 / yksikkö