Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2239-16-16S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKN 38YN96

EATON 2239-16-16S Nptf Naaras Sae 37 Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RKN Malli: 2239-16-16SRistiviite: 38YN96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus3.25 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 "-11-1 / 2
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: Suora laipio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2239-2-4S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKJ 38YN92 2239-2-4S2.085000€24.85
EATON 2239-6-8S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKK 38YN93 2239-6-8S2.484000€43.84
EATON 2239-8-10S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKL 38YN94 2239-8-10S2.843000€39.65
EATON 2239-12-12S Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RKM 38YN95 2239-12-12S3.053000€80.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2239-16-16S Nptf Naaras Sae 37 Uroshiiliteräs
€164.76 / yksikkö