Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 221501-16-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPG 38YP83

EATON 221501-16-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RPG Malli: 221501-16-8SRistiviite: 38YP83

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.94
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 221501-12-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPE 38YP81 221501-12-6S1.693000€24.03
EATON 221501-16-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPF 38YP82 221501-16-6S1.842500€71.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 221501-16-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€37.33 / yksikkö