Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 210292-8S Ei ole 210292 | AB9TND 2F497

EATON 210292-8S Ei mitään 210292

Varastossa
Tuote: AB9TND Malli: 210292-8SRistiviite: 2F497
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
€6.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Sovittimen tyyppiKorkki
Nainen JIC-koko (tuumaa)3 / 4-16
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus0.75 "
Max. Työpaine4000 PSI
KiertyyppiNainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 210292-10S Ei ole 210292 | AB9TMY 2F487 210292-10SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.84 "3000 psi€8.72
EATON 210292-12S Ei ole 210292 | AB9TMZ 2F489 210292-12SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.91 "3000 psi€12.59
EATON 210292-16S Ei ole 210292 | AB9TNA 2F491 210292-16SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri1.02 "3000 psi€16.79
EATON 210292-4S Ei ole 210292 | AB9TNB 2F493 210292-4SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.59 "5000 psi€4.13
EATON 210292-6S Ei ole 210292 | AB9TNC 2F495 210292-6SKolmiarvoinen kromisinkkiKorkkimutteri0.62 "4000 PSI€4.94
EATON 210292-14S -sovitin FJIC 1-13/16-12 Cap | AJ2GPG 49U046 210292-14SKolmiarvoinen kromaattisinkkiHydraulinen letkusovitin1"2500€12.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 210292-8S Ei mitään 210292
€6.55 / yksikkö