Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2091-2-2S Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AH8RJW 38YN80

EATON 2091-2-2S Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RJW Malli: 2091-2-2SRistiviite: 38YN80
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
€39.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.32
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 8 "-27
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4128
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Haara Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2091-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD9XTA 4VPV2 2091-4-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.76 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€17.69
EATON 2091-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD9XTB 4VPV3 2091-6-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.04 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€23.28
EATON 2091-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD9XTC 4VPV4 2091-8-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.46 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€31.58
EATON 2091-12-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD9XTD 4VPV5 2091-12-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin2.72 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€41.21
EATON 2091-16-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs | AD9XTE 4VPV6 2091-16-16SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin3.24 "2500 PSIMies NPT - Nainen NPT€74.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2091-2-2S Nptf naaras Nptf naaras Npt naaras hiiliteräs
€39.83 / yksikkö