Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2085-6-4S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHL 38YN48

EATON 2085-6-4S Nptf-uros Nptf-uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RHL Malli: 2085-6-4SRistiviite: 38YN48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.22
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 8 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 4 "-18
Max. Työpaine5000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2085-2-2S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHK 38YN47 2085-2-2S0.785000€26.47
EATON 2085-8-6S Nptf uros Nptf uros hiiliteräs | AH8RHM 38YN49 2085-8-6S1.474000€41.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2085-6-4S Nptf-uros Nptf-uros hiiliteräs
€21.09 / yksikkö