Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2081-20-16S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AD7ZJB 4HL68

EATON 2081-20-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD7ZJB Malli: 2081-20-16SRistiviite: 4HL68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 - 11-1 / 2
(M) NPT-koko (tuumaa)1-1/4 - 11-1/2
Sovittimen tyyppiReduktorin holkki
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.47 "
Max. Työpaine2500 PSI
KiertyyppiMies NPT - Nainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2081-12-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLN 2F427 2081-12-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.17 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€15.02
EATON 2081-12-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLP 2F429 2081-12-8SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.17 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€9.73
EATON 2081-16-12S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLQ 2F431 2081-16-12SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.36 "3000 psiMies NPT - Nainen NPT€15.30
EATON 2081-4-2S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLR 2F433 2081-4-2SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.85 "5000 psiMies NPT - Nainen NPT€5.05
EATON 2081-6-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLT 2F435 2081-6-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin0.85 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€5.81
EATON 2081-8-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLU 2F437 2081-8-4SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.1 "4500 PSIMies NPT - Nainen NPT€9.41
EATON 2081-8-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AB9TLV 2F439 2081-8-6SKolmiarvoinen kromisinkkiHydraulinen letkusovitin1.1 "3500 psiMies NPT - Nainen NPT€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2081-20-16S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Nptf Naaras hiiliteräs
€24.91 / yksikkö