Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2070-16-16s -sovitin uros-naaras Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3

EATON 2070-16-16s sovitin uros-nainen Jic 1 5-16.

Varastossa
Tuote: AD9XUE Malli: 2070-16-16sRistiviite: 4VPY3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Nainen JIC-koko (tuumaa)1-5/16-12
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.63 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-5/16-12
Max. Työpaine2500 PSI
KiertyyppiMies JIC - Nainen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2070-4-4s -letkusovitin uros-naaras Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4sKolmiarvoinen kromisinkki1.35 "7 / 16-205500 PSIMies JIC - Nainen JIC€23.66
EATON 2070-6-6s -letkusovitin uros-naaras Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6sKolmiarvoinen kromisinkki1.57 "9 / 16-184000 PSIMies JIC - Nainen JIC€17.78
EATON 2070-8-8s -letkusovitin uros-naaras Jic 3 / 4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8sKolmiarvoinen kromisinkki1.84 "3 / 4-164000 PSIMies JIC - Nainen JIC€20.17
EATON 2070-10-10s -letkusovitin uros-naaras Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10sKolmiarvoinen kromisinkki2.05 "7 / 8-143000 psiMies JIC - Nainen JIC€28.04
EATON 2070-12-12s -sovitin uros-naaras Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12sKolmiarvoinen kromisinkki2.2 "1-1/16-123000 psiMies JIC - Nainen JIC€40.12
EATON 2023-16-16s -sovitin Mnpt - Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16sKolmiarvoinen kromisinkki3"1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€37.09
EATON FF2093T0404s -letkusovitin tai Mnpt 9 / 16-18 x 1 / 4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sKolmiarvoinen kromisinkki1.24 "-9000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€100.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2070-16-16s sovitin uros-nainen Jic 1 5-16.
€68.09 / yksikkö