Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2061-4-6S -sovitin Orb Jic 7 / 16-20 x 9 / 16-18 | AD9YKA 4VTF4

EATON 2061-4-6S Adapter Orb To Jic 7/16-20 x 9/16-18

Varastossa
Tuote: AD9YKA Malli: 2061-4-6SRistiviite: 4VTF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi45 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.14 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)9 / 16-18
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-20
Max. Työpaine4500 PSI
KiertyyppiMies ORB - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2070-4-4s -letkusovitin uros-naaras Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4sKolmiarvoinen kromisinkki1.35 "7 / 16-205500 PSIMies JIC - Nainen JIC€23.66
EATON 2070-6-6s -letkusovitin uros-naaras Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6sKolmiarvoinen kromisinkki1.57 "9 / 16-184000 PSIMies JIC - Nainen JIC€17.78
EATON 2070-8-8s -letkusovitin uros-naaras Jic 3 / 4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8sKolmiarvoinen kromisinkki1.84 "3 / 4-164000 PSIMies JIC - Nainen JIC€20.17
EATON 2070-10-10s -letkusovitin uros-naaras Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10sKolmiarvoinen kromisinkki2.05 "7 / 8-143000 psiMies JIC - Nainen JIC€28.04
EATON 2070-12-12s -sovitin uros-naaras Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12sKolmiarvoinen kromisinkki2.2 "1-1/16-123000 psiMies JIC - Nainen JIC€40.12
EATON 2070-16-16s -sovitin uros-naaras Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16sKolmiarvoinen kromisinkki2.63 "1-5/16-122500 PSIMies JIC - Nainen JIC€68.09
EATON 2023-16-16s -sovitin Mnpt - Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16sKolmiarvoinen kromisinkki3"1-5/16-123500 psiMies NPT urospuoliselle JIC: lle€37.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2061-4-6S Adapter Orb To Jic 7/16-20 x 9/16-18
€15.65 / yksikkö