Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2047-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKV 2F389

EATON 2047-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TKV Malli: 2047-12-12SRistiviite: 2F389

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)3 / 4-14
Sovittimen tyyppiKyynärpää sisäputken kääntö
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen3 / 4-14 NPSM
Pituus1.19 "
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiMies NPT-naaras NPSM-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunKoko kokoamineneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2047-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKW 2F393 2047-4-4SKyynärpää sisäputken kääntöKolmiarvoinen kromisinkki1 / 4-18 NPSMHydraulinen letkusovitin0.78 "5000 psiMies NPT-naaras NPSM-kääntö€17.88
EATON 2047-6-6S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKX 2F395 2047-6-6SKyynärpää sisäputken kääntöKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSMHydraulinen letkusovitin0.94 "4000 PSIMies NPT-naaras NPSM-kääntö€15.51
EATON 2047-8-8S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AB9TKY 2F397 2047-8-8SKyynärpää sisäputken kääntöKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSMHydraulinen letkusovitin1"3500 psiMies NPT-naaras NPSM-kääntö€18.07
EATON 2047-16-16S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XXU 4VRC5 2047-16-16S90 asteen kyynärpääKolmiarvoinen kromisinkki1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin3.06 "3000 psiMiehen NPT - Nainen NPSM€66.81
EATON 2047-20-20S Hydrauliletkusovitin, Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AD9XXV 4VRC6 2047-20-20S90 asteen kyynärpääKolmiarvoinen kromisinkki1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin3.64 "2000 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€83.92
EATON 2047-24-24S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs | AD9XXW 4VRC7 2047-24-24S90 asteen kyynärpääKolmiarvoinen kromisinkki1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin4.04 "1500 PSIMiehen NPT - Nainen NPSM€111.46
EATON 2047-2-2S Npsm Naaras Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RJE 38YN65 2047-2-2S-Kolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin1.035000Nainen NPSM€12.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2047-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf uros hiiliteräs
€40.02 / yksikkö