Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2046-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TKR 2F383

EATON 2046-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TKR Malli: 2046-4-4SRistiviite: 2F383

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 4-18
Sovittimen tyyppiSuora sisäputken kääntö
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Koko kokoaminen1 / 4-18 NPSM
Pituus1.12 "
Max. Työpaine4500 PSI
KiertyyppiNainen NPT-naaras NPSM-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKoko kokoamineneräPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2046-12-12S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TKN 2F379 2046-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 4-14 NPSMHydraulinen letkusovitin1.62 "3000 psiNainen NPT-naaras NPSM-kääntö€23.61
EATON 2046-16-16S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TKQ 2F381 2046-16-16SKolmiarvoinen kromisinkki1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulinen letkusovitin2"2500 PSINainen NPT-naaras NPSM-kääntö€29.57
EATON 2046-6-6S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TKT 2F385 2046-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki3 / 8-18 NPSMHydraulinen letkusovitin1.12 "3500 psiNainen NPT-naaras NPSM-kääntö€12.65
EATON 2046-8-8S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs | AB9TKU 2F387 2046-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1 / 2-14 NPSMHydraulinen letkusovitin1.5 "3500 psiNainen NPT-naaras NPSM-kääntö€14.07
EATON 2046-20-20S Npsm Naaras Nptf Naaras hiiliteräs | AH8RGX 38YN35 2046-20-20SKolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin2.082000Nainen NPSM€44.32
EATON 2046-24-24S Npsm Naaras Nptf Naaras hiiliteräs | AH8RGY 38YN36 2046-24-24SKolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin2.21500Nainen NPSM€147.05
EATON 2046-32-32S Npsm Naaras Nptf Naaras hiiliteräs | AH8RGZ 38YN37 2046-32-32SKolmiarvoinen kromaattisinkki-Putkikierre letkusovitin2.391125Nainen NPSM€214.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2046-4-4S hydrauliletkuadapteri, Npsm naaras Nptf naaras hiiliteräs
€9.15 / yksikkö