Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2041-8-8S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKF 2F363

EATON 2041-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9TKF Malli: 2041-8-8SRistiviite: 2F363

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiväliseinä
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.44 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)3/4 - 16
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies JIC - Mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2041-6-6S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKE 2F361 2041-6-6SväliseinäKolmiarvoinen kromisinkki2.18 "9 / 16-187000 PSIMies JIC - Mies JIC€12.86
EATON 2041-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SväliseinäKolmiarvoinen kromisinkki2.07 "7 / 16-208500 PSIMies JIC - Mies JIC€13.69
EATON 2041-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTL 4VPW3 2041-10-10SSuora laipioKolmiarvoinen kromisinkki2.74 "7 / 8-145500 PSIMies JIC€20.02
EATON 2041-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SSuora laipioKolmiarvoinen kromisinkki3.14 "1-5/16-123500 psiMies JIC€55.45
EATON 2041-5-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Kolmiarvoinen kromaattisinkki2.07-5000Mies JIC€47.57
EATON 2041-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Kolmiarvoinen kromaattisinkki3.31-2000Mies JIC€112.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2041-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs
€18.74 / yksikkö