Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2041-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTL 4VPW3

EATON 2041-10-10S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XTL Malli: 2041-10-10SRistiviite: 4VPW3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuora laipio
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.74 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine5500 PSI
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2041-6-6S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKE 2F361 2041-6-6SväliseinäKolmiarvoinen kromisinkki2.18 "9 / 16-187000 PSIMies JIC - Mies JIC€12.84
EATON 2041-8-8S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TKF 2F363 2041-8-8SväliseinäKolmiarvoinen kromisinkki2.44 "3/4 - 166000 PSIMies JIC - Mies JIC€18.64
EATON 2041-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD7ZHW 4HL60 2041-4-4SväliseinäKolmiarvoinen kromisinkki2.07 "7 / 16-208500 PSIMies JIC - Mies JIC€13.95
EATON 2041-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTN 4VPW5 2041-16-16SSuora laipioKolmiarvoinen kromisinkki3.14 "1-5/16-123500 psiMies JIC€54.72
EATON 2041-5-5S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPB 38YP78 2041-5-5S-Kolmiarvoinen kromaattisinkki2.07-5000Mies JIC€50.58
EATON 2041-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RPC 38YP79 2041-20-20S-Kolmiarvoinen kromaattisinkki3.31-2000Mies JIC€108.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2041-10-10S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs
€20.19 / yksikkö