Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2040-12-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGH 38YN22

EATON 2040-12-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RGH Malli: 2040-12-12SRistiviite: 38YN22

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierre letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.93
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2040-2-2S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RFZ 38YN14 2040-2-2S1.045000€11.66
EATON 2040-2-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGA 38YN15 2040-2-4S1.215000€9.65
EATON 2040-4-4S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGB 38YN16 2040-4-4S1.395000€16.25
EATON 2040-4-6S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGC 38YN17 2040-4-6S1.445000€15.75
EATON 2040-6-6S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGD 38YN18 2040-6-6S1.444000€22.12
EATON 2040-6-8S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGE 38YN19 2040-6-8S1.684000€16.66
EATON 2040-8-8S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs | AH8RGF 38YN20 2040-8-8S1.874000€14.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2040-12-12S Nptf uros Nptf naaras hiiliteräs
€38.76 / yksikkö