Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 203102-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RRD 38YR27

EATON 203102-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RRD Malli: 203102-10-10SRistiviite: 38YR27

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.9 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 203102-4-4S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RRA 38YR24 203102-4-4S1.85000Mies JIC€25.55
EATON 203102-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RRB 38YR25 203102-6-6S2.14000Mies JIC€17.36
EATON 203102-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RRC 38YR26 203102-8-8S2.5 "4000Mies JIC€26.71
EATON 203102-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RRE 38YR28 203102-16-16S3.32500Mies JIC€82.65
EATON 203102-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AJ2GNQ 49U024 203102-12-12S2.85 "3000Nainen JIC€39.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 203102-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Naaras Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€43.18 / yksikkö