Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 203005-10-10S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8RTC 38YR49

EATON 203005-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RTC Malli: 203005-10-10SRistiviite: 38YR49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus3.2
Miehen ORS-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 203005-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8RTD 38YR50 203005-20-20S4.452000€186.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 203005-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs
€103.22 / yksikkö