Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 203005-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8RTD 38YR50

EATON 203005-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RTD Malli: 203005-20-20SRistiviite: 38YR50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus4.45
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-5 / 8 "-12
Max. Työpaine2000
KiertyyppiMies ORB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 203005-10-10S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8RTC 38YR49 203005-10-10S3.23000€103.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 203005-20-20S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros Sae 37 Uros Sae Orb Uros Hiiliteräs
€186.66 / yksikkö