Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2028-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RNA 38YP54

EATON 2028-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RNA Malli: 2028-8-8SRistiviite: 38YP54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.8 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopiva muoto: Suorita Tee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2028-2-4S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMU 38YP48 2028-2-4S1.675000€63.11
EATON 2028-4-4S hydrauliletkusovitin | AH8RMV 38YP49 2028-4-4S2.145000€28.93
EATON 2028-4-5S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMW 38YP50 2028-4-5S2.144000€103.27
EATON 2028-4-6S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMX 38YP51 2028-4-6S2.15 "4000€22.05
EATON 2028-6-6S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMY 38YP52 2028-6-6S2.364000€26.42
EATON 2028-6-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RMZ 38YP53 2028-6-8S2.474000€67.87
EATON 2028-8-10S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RNB 38YP55 2028-8-10S2.923000€56.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2028-8-8S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Uros Sae 37 Uros Sae 37 Uros Hiiliteräs
€28.95 / yksikkö