Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2022-24-24S Hydrauliletkuadapteri, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RLH 38YP15

EATON 2022-24-24S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RLH Malli: 2022-24-24SRistiviite: 38YP15

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.62
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1/2"-11-1/2
Uros SAE-koko (tuumaa)1-7 / 8 "-12
Max. Työpaine1500
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2022-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.39 "7 / 16-204500 PSINainen NPT-uros JIC€9.53
EATON 2022-4-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRQ 4VPU2 2022-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.4 "9 / 16-184500 PSINainen NPT-uros JIC€8.96
EATON 2022-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.46 "9 / 16-183500 psiNainen NPT-uros JIC€9.32
EATON 2022-6-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.56 "3 / 4-163500 psiNainen NPT-uros JIC€16.14
EATON 2022-8-6S Hydrauliletkusovitin, 1/2 In 9/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.69 "9 / 16-183500 psiNainen NPT-uros JIC€24.08
EATON 2022-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRV 4VPU6 2022-8-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.79 "3 / 4-163500 psiNainen NPT-uros JIC€17.39
EATON 2022-8-10S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.89 "7 / 8-143500 psiNainen NPT-uros JIC€22.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2022-24-24S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€111.75 / yksikkö