Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2022-8-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRV 4VPU6

EATON 2022-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XRV Malli: 2022-8-8SRistiviite: 4VPU6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(F) NPT-koko1 / 2-14
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.79 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)3 / 4-16
Max. Työpaine3500 psi
KiertyyppiNainen NPT-uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2022-4-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRP 4VPU1 2022-4-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.39 "7 / 16-204500 PSINainen NPT-uros JIC€9.53
EATON 2022-4-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRQ 4VPU2 2022-4-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.4 "9 / 16-184500 PSINainen NPT-uros JIC€8.96
EATON 2022-6-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRR 4VPU3 2022-6-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.46 "9 / 16-183500 psiNainen NPT-uros JIC€9.32
EATON 2022-6-8S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRT 4VPU4 2022-6-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.56 "3 / 4-163500 psiNainen NPT-uros JIC€16.14
EATON 2022-8-6S Hydrauliletkusovitin, 1/2 In 9/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AD9XRU 4VPU5 2022-8-6SKolmiarvoinen kromisinkki1.69 "9 / 16-183500 psiNainen NPT-uros JIC€24.08
EATON 2022-8-10S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 uros hiiliteräs | AD9XRW 4VPU7 2022-8-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.89 "7 / 8-143500 psiNainen NPT-uros JIC€22.47
EATON 2022-12-12S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XRX 4VPU8 2022-12-12SKolmiarvoinen kromisinkki2.06 "1-1/16-123000 psiNainen NPT-uros JIC€17.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2022-8-8S Hydrauliletkusovitin, Nptf Naaras Sae 37 Uros Hiiliteräs
€17.39 / yksikkö