Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA8FJ6 Hydrauliletkuliitin | AD9YQV 4VUD6

EATON 1AA8FJ6 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD9YQV Malli: 1AA8FJ6Ristiviite: 4VUD6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-8
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 8 "
JIC-lanka (tuumaa)3 / 4-16
Pituus2.31 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiPuristus, naispuolinen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliLetkuSisällä Dia.PituusKierteen kokoHinta
EATON 1AA24FJ24 Hydrauliletkuliitin | AA2AYK 10C295 1AA24FJ24Puristus, naaras JIC-kääntö24Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1-1 / 2 "-3.9 "-€189.33
EATON 1AA32FJ32 Hydrauliletkuliitin | AA2AYL 10C296 1AA32FJ32Puristus, naaras JIC-kääntö32Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs2"-4.34 "-€250.87
EATON 1AA10FJ10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBR 10C371 1AA10FJ10Puristus, naaras JIC-kääntö10Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs5 / 8 "-2.77 "-€42.17
EATON 1AA4FJ4 Hydrauliletkuliitin | AD9YQN 4VUC9 1AA4FJ4Puristus, naispuolinen JIC-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2"-€12.27
EATON 1AA4FJ6 Hydrauliletkuliitin | AD9YQP 4VUD1 1AA4FJ6Puristus, naispuolinen JIC-4ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs3 / 8 "-2.19 "-€19.08
EATON 1AA5FJ4 Hydrauliletkuliitin | AD9YQQ 4VUD2 1AA5FJ4Puristus, naispuolinen JIC-5ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-1.98 "-€16.83
EATON 1AA6FJ4 Hydrauliletkuliitin | AD9YQR 4VUD3 1AA6FJ4Puristus, naispuolinen JIC-6ROHS kolmiarvoinen kromisinkkiTeräs1 / 4 "-2.03 "-€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA8FJ6 Hydrauliletkun liitin
€15.84 / yksikkö