Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 1AA12MP12 hydrauliletkuliitin | AD9YUR 4VUL9

EATON 1AA12MP12 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD9YUR Malli: 1AA12MP12Ristiviite: 4VUL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-12
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 4 "
Pituus2.84 "
Kierre NPT3 / 4-14
TyyppiPuristus, uros NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton 1AA12MP12 Aeroquip 1A -sarjan puristusliitintä käytetään hydrauliletkukokoonpanoissa polttoaineen ohjaamiseen kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä autoteollisuudessa. Se on suunniteltu yleiskäyttöisiin hydraulisovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Eaton 1AA12MP12 hydraulipuristusliittimessä on NPTF-kierteet, jotka tarjoavat positiivisen kuivakierteisen tiivisteen.
  • Tässä laitteessa on teräsrakenne ja DURA-KOTE-pinnoite, joka mahdollistaa korroosionkestävän suorituskyvyn jopa 1000 tunnin ajan.
  • Siinä on bite-the-wire-tekniikka, joka takaa erinomaisen liitännän ja tiivistyksen.
  • Tämä malli tarjoaa luokan nolla vuoto suorakulmaisella sovituksella.
  • Se on kiinnitetty puristuslaitteella pysyvää liitäntää varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eatonin hydrauliletkut: EC-, FC- ja GH-sarjan letkut sopivat tähän 1AA12MP12-hydraulipuristusliittimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM B117

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita tulee ottaa huomioon letkun asianmukaisessa asennuksessa?

A.

  • Muutoksia pituudessa.
  • Oikea taivutussäde.
  • Suojaus korkean lämpötilan lähteiltä.
  • Kyynärpäiden ja sovittimien asentaminen rasituksen vähentämiseksi.
  • Hankaus tai hankaus.
  • Kiertyminen.
  • Väärä letkun liike.

K. Mitkä ovat letkun tarkastus- ja huoltovaatimukset?

A.

  • Letku tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa.
  • Se on tarkastettava silmämääräisesti.
  • Jos kannessa on vahvistusta paljastava uurre tai viilto, letkua ei saa käyttää.
  • Se on tarkastettava rikkoutuneiden tai vääntyneiden vahvistusten varalta.
  • Letkua, jonka ulkohalkaisija on 20 % pienempi siinä kohdassa, jossa se on taipunut, ei saa käyttää.

K. Kuinka asentaa letkuliitin hydrauliletkuun?

A.

  • Valitse oikea letkun koko, tyyli ja pituus.
  • Valmista se sovelluksen mukaan.
  • Tarkista pienin taivutussäde, sillä asennus pienempään arvoon voi vaikuttaa merkittävästi letkun käyttöikään.
  • Asenna siten, että koneen osien suhteellinen liike aiheuttaa letkun taipumista eikä kiertymistä.
  • Suojaa letku painepiikkeiltä, ​​taipumiselta ja kosketukselta muihin mekaanisiin osiin.
  • Liitä liitännät kunnolla varmistaen samalla, että letkuun ei kohdistu vääntömomenttia tai kierrettä.
  • Korjaa mahdolliset ulkoiset vauriot.
  • Tarkista koko järjestelmän moitteeton toiminta ja vuodoton toiminta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusViivakokoSuorittaa loppuunKierteen kokoKiertyyppiPutken kokoTyyppiAsennusmateriaaliHinta
EATON 1AA32MP32 Hydrauliletkuliitin | AA2AYM 10C297 1AA32 MP324.59 "32Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€265.77
EATON 1AA24MP24 Hydrauliletkuliitin | AA2BAU 10C350 1AA24 MP244.18 "24Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€169.97
EATON 1AA10MJ10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBV 10C374 1AA10MJ102.73 "10Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, uros JICTeräs€41.90
EATON 1AA8MP10 Hydrauliletkuliitin | AA2BBZ 10C378 1AA8 MP102.74 "8Kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, urosputkiTeräs€38.38
EATON 1A16FLA16 hydrauliletkuliitin | AD8GXM 4KFL5 1A16FLA164.35 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€156.32
EATON 1A16FLB16 Hydrauliletkuliitin | AD8GXN 4KFL6 1A16FLB164.22 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€140.87
EATON 1A16FL16 hydrauliletkuliitin | AD8GXR 4KFL9 1A16FL163.49 "-16ROHS kolmiarvoinen kromisinkki---Puristus, koodi 61 LaippaTeräs€107.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 1AA12MP12 Hydrauliletkun liitin
€26.07 / yksikkö