Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 190260-16S hydrauliletkuliitin | AD8GVY 4KFG5

EATON 190260-16S Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AD8GVY Malli: 190260-16SRistiviite: 4KFG5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko-16
Suorittaa loppuunROHS kolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Asennustyyppi90 asteen kyynärpää
Letku7 / 8 "
JIC-lanka (tuumaa)1-5/16-12
Pituus3.55 "
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiUudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 190260-6S hydrauliletkuliitin | AD8GVW 4KFG3 190260-6S-65 / 16 "2.13 "€63.81
EATON 190260-12S hydrauliletkuliitin | AD8GVX 4KFG4 190260-12S-125 / 8 "3.74 "€125.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 190260-16S Hydrauliletkun liitin
€190.22 / yksikkö