Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 10508B-108 hydrauliletkuliitin | AF6UVJ 20JW10

EATON 10508B-108 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AF6UVJ Malli: 10508B-108Ristiviite: 20JW10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiMies NPT suora
Letku1 / 2 "
Pituus1.94 "
Kierre NPT1 / 2-14
TyyppiLukitse

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetkuPituusHinta
EATON 10502B-102 hydrauliletkuliitin | AF6UUV 20JV96 10502B-10221 / 8 "1"€15.62
EATON 10504B-102 hydrauliletkuliitin | AF6UUX 20JV98 10504B-10221 / 4 "1.54 "€7.73
EATON 10504B-104 hydrauliletkuliitin | AF6UUY 20JV99 10504B-10441 / 4 "1.61 "€6.81
EATON 10505B-104 hydrauliletkuliitin | AF6UVB 20JW03 10505B-10445 / 16 "1.77 "€40.12
EATON 10506B-104 hydrauliletkuliitin | AF6UVD 20JW05 10506B-10443 / 8 "1.7 "€6.26
EATON 10506B-106 hydrauliletkuliitin | AF6UVE 20JW06 10506B-10663 / 8 "1.72 "€10.62
EATON 10508B-106 hydrauliletkuliitin | AF6UVH 20JW09 10508B-10661 / 2 "1.72 "€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 10508B-108 Hydrauliletkun liitin
€12.46 / yksikkö