Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2JAW7 Männäntiiviste 1 1/8 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXL

APPROVED VENDOR 2JAW7 Männän tiiviste 1 1/8 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 1/8 L x 1/8h

Varastossa
Tuote: AC2DXL Malli: 2JAW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntätiiviste
VäriMusta
Varten Bore Dia.1.375 "
Korkeus1 / 8 "
Sisällä Dia.1.125 "
Dia ulkopuolella.1.375 "
Tiivistä durometri70 Ranta A
Tiivistemateriaalinitriili
Tiivisteen lämpötila Alue-35 F - 265 F
Kootnitriili
TyyppiT-tiiviste
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vararengasmateriaali (nailon)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.KorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TiivistemateriaaliTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JAW4 Männäntiiviste 3/4 Id x 1 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"nitriiliT-tiiviste1 / 8 "€13.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JAW5-männäntiiviste 7/8 Id x 1 1/8 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "nitriiliT-tiiviste1 / 8 "€15.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JAW6-männäntiiviste 1 Id x 1 1/4 ulkohalkaisija 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "nitriiliT-tiiviste1 / 8 "€15.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2JAW8 Männäntiiviste 1 1/4 Id x 1 1/2 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "nitriiliT-tiiviste1 / 8 "€15.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JAW9 Männäntiiviste 1 3/8 Id x 1 5/8 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "nitriiliT-tiiviste1 / 8 "€15.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JAX1 Männäntiiviste 1 1/2 Id x 1 3/4 Ulkohalkaisija 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "nitriiliT-tiiviste1 / 8 "€14.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 2JAX2 Männäntiiviste 1 5/8 Id x 2 Ulkohalkaisija 3/16 W x 3/16 H | AC2DXQ 2JAX22"3 / 16 "1.625 "2"nitriiliT-tiiviste3 / 16 "€12.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAW7 Männän tiiviste 1 1/8 Id x 1 3/8 Ulkohalkaisija 1/8 L x 1/8h
€15.84 / yksikkö