Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 10250TKD Valintakytkin Nuppi, Koko 30 mm, Vipukytkin, Oranssi | CP4AVM 39R014

EATON 10250TKD valitsinkytkin, koko 30 mm, vipukytkin, oranssi

Varastossa
Tuote: CP4AVM Malli: 10250TKDRistiviite: 39R014

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintakytkimen nuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 10250TKD valitsinkytkin, koko 30 mm, vipukytkin, oranssi
€2.59 / yksikkö