EATON 10250T886RD24 Pushbutton, Heavy-Duty Push-Pull Unit, St And ard 40 Mm Actuator, Red, Plastic Bus, 1No-1Nc | BJ4YTH

EATON 10250T886RD24 Painonappi, raskas työntö-vetoyksikkö, St And ard 40 mm toimilaite, punainen, muoviväylä, 1No-1Nc

Tuote: BJ4YTH Malli: 10250T886RD24
€609.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina nappia

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON 10250T26R Painonappi, 30.5 mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518 10250T26RPaina nappia€305.67
EATON 10250ED1010 Painike, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Paina nappia€1,502.53
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1043-2 Painike, Alennettu jännitteellinen käynnistin, Ei peruutus, 125 A, Nema 1, 50 Hp 230 V, 100 Hp 460 V | BJ4QYB 10250ED1043-2Paina nappia€396.73
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1015 Painike, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015Paina nappia€1,084.69
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1033 Painike, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Paina nappia€468.49
Tarjouspyyntö
EATON 10250CED23 Painike, kannen ohjaussarja, M22 | BJ4QYE 10250CED23Paina nappia€407.30
Tarjouspyyntö
EATON 10250ED1043-3 Painike, Alennettu jännitteellinen käynnistin, Ei peruutus, 75 A, 30 Hp 230 V, 60 Hp 460 V | BJ4QYG 10250ED1043-3Paina nappia€303.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 10250T886RD24 Painonappi, raskas työntö-vetoyksikkö, St And ard 40 mm toimilaite, punainen, muoviväylä, 1No-1Nc
€609.88 / yksikkö