Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EASY MASK 396490 Itsekiinnittyvä suojakalvo 8 jalan leveys | AH6PYX 36ED20

TRIMACO 396490 Itsekiinnittyvä suojakalvo, 8 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AH6PYX Malli: 396490Ristiviite: 36ED20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekiinnittyvä suojakalvo
VäriPoista valinta
Pituus72ft.
Materiaalipolyeteeni
Paksuus0.5 milj.
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7258
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
EASY MASK 949460 Itsekiinnittyvä suojakalvo 1.97 jalan leveys | AH6PYU 36ED17 94946072ft.0.5 milj.2ft.€12.95
EASY MASK 949560 Itsekiinnittyvä suojakalvo 3.94 jalkaa | AH6PYV 36ED18 94956072ft.0.5 milj.4ft.€18.17
EASY MASK 949660 Itsekiinnittyvä suojakalvo 6 jalan leveys | AH6PYW 36ED19 94966072ft.0.5 milj.6ft.€23.98
EASY MASK 396590 Itseliimautuva suojakalvo 2 jalkaa | AH6PYY 36ED21 39659090ft.0.4 milj.2ft.€11.72
EASY MASK 71020/12 Itsekiinnittyvä suojakalvo 1-5 / 6 jalkaa | AH6PYZ 36ED22 71020/12100ft.0.4 milj.1 5/6 jalkaa.€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIMACO 396490 Itsekiinnittyvä suojakalvo, 8 jalkaa leveä
€25.75 / yksikkö