Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04110.062.0400 Kierrepultti, tasainen, 5/8-11 kierrekoko, 4 tuumaa, 5 pk | AB6EPW 21C417

EARNEST U04110.062.0400 Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 5/8-11, pituus 4 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB6EPW Malli: U04110.062.0400Ristiviite: 21C417

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys15 / 16 "
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko5 / 8-11 x 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus4"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04110.062.0400 Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 5/8-11, pituus 4 tuumaa, 5 pk
€12.00 /pakkaus