Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U04110.037.0600 Tap Bolt, Plain, 3/8-16 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AB6EPQ 21C392

EARNEST U04110.037.0600 Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 3/8-16, pituus 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6EPQ Malli: U04110.037.0600Ristiviite: 21C392

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla6"
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko3 / 8-16 x 6 "
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7438
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U04110.037.0600 Kierrepultti, tavallinen, kierrekoko 3/8-16, pituus 6 tuumaa, 10 pk
€53.89 /pakkaus