Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 695195G Kierrepultti, tasainen, 1-8 kierrekoko, 4-1/2 tuuman pituus | AB6EQK 21C435

EARNEST 695195G Tappultti, tavallinen, 1-8 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6EQK Malli: 695195GRistiviite: 21C435

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
luokka2B
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1/2 "-20 x 6"
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeKuusiokoloruuvi
pään leveys1.5 "
Pituus pään alla4.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Todistuskuorma120,000
Rockwellin kovuusC33 - C39
Koko1-8 x 4-1/2"
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus4.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 695195G Tappultti, tavallinen, 1-8 kierrekoko, 4-1/2 tuumaa
€3.50 / yksikkö