EARNEST 611-016 Pyörän mutteri, kuusiomutteri, 1/2-20 kierrekoko, 5/8 tuuman pituus, 500Pk | AF2REN 6XGF0

EARNEST 611-016 Pyörän mutteri, kuusiomutteri, kierrekoko 1/2-20, pituus 5/8 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AF2REN Malli: 611-016Ristiviite: 6XGF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Tyyppikuusiomutterin
Leveys3 / 4 "
Jakoavaimen koko13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 611-016 Pyörän mutteri, kuusiomutteri, kierrekoko 1/2-20, pituus 5/8 tuumaa, 500 pk
€765.66 /pakkaus