EARNEST 534248G1 Threaded Stud, B7 Plain, 1-8 Thread Size, 7-1/2 Inch Length, 10Pk | AE2NWY 4YRZ6

EARNEST 534248G1 kierretappi, B7 tavallinen, 1-8 kierrekoko, 7-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2NWY Malli: 534248G1Ristiviite: 4YRZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus7.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-8
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.32
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 534248G1 kierretappi, B7 tavallinen, 1-8 kierrekoko, 7-1/2 tuumaa, 10 pk
€83.70 /pakkaus