Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 301728G kuusiomutteri, luokka 8, täysteräs, 2-1/2-12 kierrekoko | AA6JLA 14A835

EARNEST 301728G kuusiomutteri, luokka 8, täysteräs, kierrekoko 2-1/2-12

Varastossa
Tuote: AA6JLA Malli: 301728GRistiviite: 14A835

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Brinellin kovuus262 ja 341
Dia / kierteen koko2 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus2 9 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Omaisuusluokka8
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2 1 / 2-12
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 301728G kuusiomutteri, luokka 8, täysteräs, kierrekoko 2-1/2-12
€89.15 / yksikkö