Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 300907G Kierukkakuusiomutteri, täysteräs, 1-1/4-3-1/2 kierrekoko, 5Pk | AE6VVF 5VJV6

EARNEST 300907G Kierukkakuusiomutteri, täysteräs, 1-1/4-3-1/2 kierrekoko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE6VVF Malli: 300907GRistiviite: 5VJV6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1/4 - 3 1/2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus1.25 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusHRC 32 maks.
Koko1 1 / 4 - 3 1 / 2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1/4-3 1/2
KiertyyppiKela
TyyppiKoko
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.818
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 300907G Kierukkakuusiomutteri, täysteräs, 1-1/4-3-1/2 kierrekoko, 5 pk
€75.89 /pakkaus