EARNEST 293178G1 Pultin neliö, luokka 8, 1-1/8-7 kierrekoko, 3 tuumaa, 20 pk | AB4XUN 20H992

EARNEST 293178G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 3 tuumaa, 20 kpl

Varastossa
Tuote: AB4XUN Malli: 293178G1Ristiviite: 20H992

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus3"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko1 1 / 8-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.925
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 293178G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 3 tuumaa, 20 kpl
€84.42 /pakkaus