Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPMATIC 23951 Arbor Cat-40 arbor, 1 tuuman reikä | AC4EBX 2ZCF4

TAPMATIC 23951 Arbor Cat-40 Arbor 1 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: AC4EBX Malli: 23951Ristiviite: 2ZCF4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLehtimaja
Halkaisija1"
Mitat F1 "reikä
Kokonaispituus5.38 "
KaraCAT 40
TyyppiCAT-40 arbor w / 1 "reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.21
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jacobs Taper (CAT-40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHalkaisijaMitat FMorsen kartioKokonaispituusVarsi Dia.KaraKierteen kokoHinta
TAPMATIC 20087 Arbor suora varsi 1 tuuma x 7/8-20 4 3/8 | AC4DXN 2ZAX7 20087Suora varsi---3.875 "1"-7 / 8-20 "€208.08
TAPMATIC 20233 Lehti #2mt #33 Liitos 4 1/4 | AC4DXP 2ZAX9 20233Morse # 2-33JT#24.25 "-2MT-€149.15
TAPMATIC 20333 Arbor # 3mt x # 33 Nivel 5 | AC4DXQ 2ZAY2 20333Morse # 3-33JT#34.5 "-3MT-€168.50
TAPMATIC 20833 Arbor R8 Bridgeport x #33 Liitos 5 1/3 | AC4DXR 2ZAY4 20833R8 Bridgeport-33JT-5.25 "-R8-€698.91
TAPMATIC 25033 Arbor ruostumaton teräs #33 Liitos x 1/2 tuumaa 3 5/8 | AC4DXT 2ZAY6 25033Suora varsi1 / 2 "33JT-3.625 "1 / 2 "0.5 "-€146.84
TAPMATIC 25037 Arbor-suora varsi 1/2 tuumaa x 3 / 8-24 4 | AC4DXU 2ZAY8 25037Suora varsi1 / 2 "3 / 8 "-24-1.75 "1 / 2 "0.5 "3 / 8-24€54.77
TAPMATIC 23952 Arbor Bt-40 Arboe, 1 tuuman reikä | AC4EBY 2ZCF6 23952BT-40 arbor w / 1 "reikä1"1 "reikä-5.38 "-BT 40-€278.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPMATIC 23951 Arbor Cat-40 Arbor 1 tuuman reikä
€253.21 / yksikkö