EARNEST 293158G1 Pultin neliö, luokka 8, 1-1/8-7 kierrekoko, 2-1/2 tuuman pituus, 25 pk | AB4XUM 20H991

EARNEST 293158G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 2-1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB4XUM Malli: 293158G1Ristiviite: 20H991

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko1 1 / 8-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 293158G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 2-1/2 tuumaa, 25 pk
€371.31 /pakkaus