EARNEST 289375G1 Pultti neliö, luokka 5, 7/8-9 kierrekoko, 8 tuumaa pituus, 18 pk | AB4XYW 20J084

EARNEST 289375G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 7/8-9, pituus 8 tuumaa, 18 pk

Varastossa
Tuote: AB4XYW Malli: 289375G1Ristiviite: 20J084

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään tyyliNeliö
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Kierteen koko7 / 8-9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.49
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 289375G1 Pultin neliö, luokka 5, kierrekoko 7/8-9, pituus 8 tuumaa, 18 pk
€241.04 /pakkaus