EARNEST 285098G1 Pultin neliö, luokka 8, 5/8-11 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus, 125 pk | AB4XRC 20H936

EARNEST 285098G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 1-1/2 tuumaa, 125 pk

Varastossa
Tuote: AB4XRC Malli: 285098G1Ristiviite: 20H936

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus1.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.68
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 285098G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 5/8-11, pituus 1-1/2 tuumaa, 125 pk
€413.23 /pakkaus