EARNEST 283338G1 Bolt Square, Grade 8, 1/2-13 Thread Size, 7 Inch Length, 60Pk | AB4XRB 20H935

EARNEST 283338G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1/2-13, pituus 7 tuumaa, 60 pk

Varastossa
Tuote: AB4XRB Malli: 283338G1Ristiviite: 20H935

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtivaunun pultti
Drive SystemNeliö
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään tyyliNeliö
Pituus7"
MateriaaliAlloy Steel
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.475
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoHinta
EARNEST 289158G1 Pultti neliö, luokka 8, 7/8-9 kierrekoko, 2-1/2 tuumaa, 40 pk | AB4XTJ 20H965 289158G12.5 "7 / 8-9€638.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 283338G1 Pultin neliö, luokka 8, kierrekoko 1/2-13, pituus 7 tuumaa, 60 pk
€355.36 /pakkaus