Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 80201WW Otg Suojalasit Polykarbonaatti Kirkas | AG3UNT 33VN74

SELLSTROM 80201WW Otg Suojalasit Polykarbonaatti Kirkas

Varastossa
Tuote: AG3UNT Malli: 80201WWRistiviite: 33VN74

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOTG-suojalasit
Kehyksen värisininen
KehysmateriaaliPVC
Linssin päällystysantifog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
HihnamateriaaliKemikaaleja kestävä neopreeni
UV-suoja99.9%
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6506910000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 80201WW Otg Suojalasit Polykarbonaatti Kirkas
€31.67 / yksikkö