Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 264042G Kelapultti, kuusio, teräs, 3/4-4-1/2 kierrekoko, pituus 6 tuumaa | AE6VUT 5VJU4

EARNEST 264042G Kierukkapultti, kuusio, teräs, 3/4-4-1/2 kierrekoko, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6VUT Malli: 264042GRistiviite: 5VJU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikantaisen pultin pultti
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusHRB 69 min.
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min. psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko4 1 / 2
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 264042G Kierukkapultti, kuusio, teräs, 3/4-4-1/2 kierrekoko, pituus 6 tuumaa
€26.87 / yksikkö