Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 264036G Coil Bolt, Hex, Steel, 3/4 Inch Dia., 4-1/2 Thread Size, 3 Inch Length, 5Pk | AE6VUP 5VJU1

EARNEST 264036G Kelapultti, kuusio, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, kierrekoko 4-1/2, pituus 3 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE6VUP Malli: 264036GRistiviite: 5VJU1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikantaisen pultin pultti
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusHRB 69 min.
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min. psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko4 1 / 2
Langan tyyliTäysin kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.008
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 264036G Kelapultti, kuusio, teräs, halkaisija 3/4 tuumaa, kierrekoko 4-1/2, pituus 3 tuumaa, 5 pk
€84.88 /pakkaus