Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 264022G Kelapultti, kuusio, teräs, 1/2-6 kierrekoko, 6 tuumaa, 5 pk | AE6VUL 5VJT8

EARNEST 264022G Kierukkapultti, kuusio, teräs, 1/2-6 kierrekoko, 6 tuuman pituus, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE6VUL Malli: 264022GRistiviite: 5VJT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikantaisen pultin pultti
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusHRB 69 min.
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min. psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-6
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7065
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 264022G Kierukkapultti, kuusio, teräs, 1/2-6 kierrekoko, 6 tuuman pituus, 5 pk
€67.19 /pakkaus