Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 264010G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6KMV 5TJF1

EARNEST 264010G Kierukkapultti, kuusio, teräs, 1/2-6 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6KMV Malli: 264010GRistiviite: 5TJF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikantaisen pultin pultti
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusHRB 69 min.
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 min. psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-6
Langan tyyliTäysin kierretty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 264010G Kierukkapultti, kuusio, teräs, 1/2-6 kierrekoko, 1-1/2 tuuman pituus, 10 pk
€44.64 /pakkaus