EARNEST 028195G1 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 3-1/2 tuumaa, 30 pk | AC6UJL 36H238

EARNEST 028195G1 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 3-1/2 tuumaa, 30 pk

Varastossa
Tuote: AC6UJL Malli: 028195G1Ristiviite: 36H238

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko8
Halkaisija1.125 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pään korkeus11 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1 11 / 16 "
Pituus pään alla3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma74,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 1 / 8-7
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2125
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 028195G1 kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 1-1/8-7, pituus 3-1/2 tuumaa, 30 pk
€52.63 /pakkaus