EAGLE T8460RB Rautateiden roiskesäiliö, 120 gallonaa 4 ft L x 6 ft W, musta väri | AG8DNM

EAGLE T8460RB rautateiden roiskeensuoja, 120 gallona 4 ft P x 6 ft L, musta väri

Varastossa
Tuote: AG8DNM Malli: T8460RB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,219.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiskon roiskesuoja Berm
VäriMusta
Korkeus1ft.
Pituus4ft.
Vuotokapasiteetti120 gal.
Paino40 lb
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon roiskesuoja, joka on suunniteltu ohjaamaan kiskotankin pohjaventtiilin lastaamista ja purkamista
    • Ominaisuus on kevyt PVC-rakenne kannettavaa suojarakennusta varten
    • 120 gallonan kapasiteetti tarjoaa suuren määrän purkamista

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8460RB rautateiden roiskeensuoja, 120 gallona 4 ft P x 6 ft L, musta väri
€2,219.89 / yksikkö