Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95689 Urakoitsijan merkki 1 päivä punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QTZ 3TLR4

BRADY 95689 Urakoitsijan tunnus 1 päivä punainen/valkoinen - 500 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QTZ Malli: 95689Ristiviite: 3TLR4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€488.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrakoitsijan merkki vanhenee
Väripunainen
Pituus3"
MateriaaliPaperi
Tyyppi1 päivän liima takaisin
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanhenemisaika (24 tuntia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BRADY 95674 Urakoitsijan tunnus 1 viikko Punainen/valkoinen - pakkaus 500 | AD2QUC 3TLR7 956741 viikon liima takaisin€611.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95689 Urakoitsijan tunnus 1 päivä punainen/valkoinen - 500 kappaleen pakkaus
€488.66 / yksikkö